AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40501.N PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE CAVO 1,5

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40501.N PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE CAVO 1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Forma del contenitore - Rettangolare

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636249865

Codice prodotto

SCA161.40501.N

Cod. produttore

161.40501.N

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Forma del contenitore:

Rettangolare

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Numero di prese bipasso:

0

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Contatti obliqui:

Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Con 1,5m di cavo e spina.