AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40511.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE C/INT.+CAVO

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA161.40511.R PRESA PLURISTANDARD 4 USCITE C/INT.+CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di prese Euro - 0

  • Numero di prese con standard francese - 0

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636249940

Codice prodotto

SCA161.40511.R

Cod. produttore

161.40511.R

Produttore

SCA

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

0

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Trasparente:

no

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Contatti obliqui:

Carico massimo:

3600 W

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Presa multipla con 4 prese pluristandard 16 A ad alveoli schermati. Spina in dotazione 2P+T - 16A italiana S17. Dotata di 1,5m di cavo. Con interruttore luminoso. Colore Random: base bianca con coperchio grigio oppure base grigia con coperchio bianco.