AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA180.744 CORDONE EST.4,8MT 2PLUG 4/4 AV

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA180.744 CORDONE EST.4,8MT 2PLUG 4/4 AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ10 4 (4)

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ10 4 (4)

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8001636081861

Codice prodotto

SCA180.744

Cod. produttore

180.744

Produttore

SCA

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ10 4 (4)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ10 4 (4)

Numero di conduttori:

4

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Marrone

PLUG 4/4 4,8m AVORIO