AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16336 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 7H 480-500V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16336 SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 7H 480-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636267562

Codice prodotto

SCA213.16336

Cod. produttore

213.16336

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

7 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA MOBILE 2P+T IP44 16A 7h 480-500V. Colore: Nero.