SCAME PARRE S.P.A. - SCA213.16375 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8001636267647
Codice prodotto
SCA213.16375
Cod. produttore
213.16375
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
11 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no



