AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32374 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA218.32374 SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636268057

Codice prodotto

SCA218.32374

Cod. produttore

218.32374

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Rosso

Riferimento orario:

3 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA MOBILE 3P+N+T IP66/IP67 32A 3h. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz. Colore: Rosso.