AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.32030 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA230.32030 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636088662

Codice prodotto

SCA230.32030

Cod. produttore

230.32030

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 3P 4h 40-50V - 20-25V 100-200Hz Morsetti a vite