SCAME PARRE S.P.A. - SCA242.1696 SPINA INC.90° 3P+T 16A IP44 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie EUREKA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636096285
Codice prodotto
SCA242.1696
Cod. produttore
242.1696
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no