AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA245.6393T SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67 63A 6H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA245.6393T SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67 63A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8001636311432

Codice prodotto

SCA245.6393T

Cod. produttore

245.6393T

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

no

SPINA FISSA 2P+T IP66/IP67 63A 6h. Tensione nominale: 200-250V. Colore: Blu.