AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32965 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP67 11H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA247.32965 SPINA INC.90° 3P+T 32A IP67 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 11 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636221014

Codice prodotto

SCA247.32965

Cod. produttore

247.32965

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400-440 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

11 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Angolato

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Conforme alle norme MIL:

32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM Morsetti a vite