AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1693-16 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 10-16A 2P+T 16A

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA299.1693-16 DISPOSIT.SALVAMOTORE IN 10-16A 2P+T 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di protezione motore - Sganciatore magnetotermico

  • Tipo di elemento di controllo - Interruttore a pulsante

  • Intervallo di corrente regolabile - 10...16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636100234

Codice prodotto

SCA299.1693-16

Cod. produttore

299.1693-16

Produttore

SCA

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tipo di elemento di controllo:

Interruttore a pulsante

Intervallo di corrente regolabile:

10...16 A

Tensione nominale:

400 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Colore della spina:

Rosso

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivi particolarmente adatti per l'applicazione a bordo macchina quali gru, betoniere, seghe circolari etc. Il prodotto, svolge le seguenti funzioni: comando funzionale (marcia-arresto) dell'apparecchiatura collegata; arresto di emergenza (versionipreviste); protezione termica; evita il riavvio della macchina a seguito di mancata tensione • Spina fissa tipo 16A 2P+T 6h - 230V~ • In (A): 10-16 • Loc (kA): 6 • Potenza motore (calcolati con tensione nominale 230/400V e cosφ 0,7): 1,6-2,6 kW; 2,2-3,5 CV • Protezione con contattore, pastiglia termica e fusibile • Con spina fissa e 1,2m cavo HO7RN-F (gomma) • Il contattore combinato con la pastiglia termica interviene quando la corrente assorbita supera 16A