AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.1606 PRESA VOL. BASSISS. 2P 16A 42V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA330.1606 PRESA VOL. BASSISS. 2P 16A 42V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636004228

Codice prodotto

SCA330.1606

Cod. produttore

330.1606

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite