AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.3206 PRESA VOL.<50V 2P 32A 12H IP67

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA335.3206 PRESA VOL.<50V 2P 32A 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636054056

Codice prodotto

SCA335.3206

Cod. produttore

335.3206

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Riferimento orario:

12 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite