SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.1687 PRESA INTERBL. 3P+N+T IP66/IP67 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE-GRP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636238821
Codice prodotto
SCA403.1687
Cod. produttore
403.1687
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Protezione:
Nessuno
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


