SCAME PARRE S.P.A. - SCA403.3283-M PRESA INTERBL. 2P+T IP66/IP67 32A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
EAN
8001636284569
Codice prodotto
SCA403.3283-M
Cod. produttore
403.3283-M
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Protezione:
Interruttore automatico
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no


