AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA405.63877 PRESA INCASSO OMNIA 63A 3P+N 5H IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636176413

Codice prodotto

SCA405.63877

Cod. produttore

405.63877

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA INCASSO OMNIA 63A 3P+N 5h IP67