SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1660 PRESA INCASSO 2P+T IP44 16A 4H 100-130V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8001636244785
Codice prodotto
SCA413.1660
Cod. produttore
413.1660
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no