AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA413.1664 PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 9H 200-250V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636244815

Codice prodotto

SCA413.1664

Cod. produttore

413.1664

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite