SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.12564 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 125A 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
6 PZ
EAN
8001636287737
Codice prodotto
SCA418.12564
Cod. produttore
418.12564
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
114 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
114 mm
Conforme alle norme MIL:
no


