SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1663.K PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636244938
Codice prodotto
SCA418.1663.K
Cod. produttore
418.1663.K
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
9.011
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
56 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no