AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3263 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 32A 6H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3263 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 32A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636248073

Codice prodotto

SCA418.3263

Cod. produttore

418.3263

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

106 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

68 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

90 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Presa da incasso inclinata conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Flangia 84x106