AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3264F PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 9H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3264F PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636244679

Codice prodotto

SCA418.3264F

Cod. produttore

418.3264F

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

106 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 9h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 84X106MM. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 9h.