SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3266 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636248103
Codice prodotto
SCA418.3266
Cod. produttore
418.3266
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
68 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
90 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no