AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.6364 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 63A 9H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.6364 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 63A 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636287522

Codice prodotto

SCA418.6364

Cod. produttore

418.6364

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

9 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

110 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

100 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 63A 9h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 100X110MM. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 9h.