SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.6367 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 6H 63A IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636288314
Codice prodotto
SCA428.6367
Cod. produttore
428.6367
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no