AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1618 PRESA INC. BASSISS. 3P 16A 42V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1618 PRESA INC. BASSISS. 3P 16A 42V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636005843

Codice prodotto

SCA430.1618

Cod. produttore

430.1618

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

12 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

87 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

56 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

70 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

70 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Flangia 70x87 mm