SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.3216 PRESA INC. BASSISS. 2P 32A 42V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8001636005904
Codice prodotto
SCA430.3216
Cod. produttore
430.3216
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
12 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
56 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
70 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no


