AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3287 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6H IP44

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3287 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636321615

Codice prodotto

SCA501.3287

Cod. produttore

501.3287

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

5

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6h IP44