SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.1650TF PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
EAN
8001636245447
Codice prodotto
SCA518.1650TF
Cod. produttore
518.1650TF
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no