SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.3213 PRESA PAR.<50V 3P 32A 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8001636055077
Codice prodotto
SCA535.3213
Cod. produttore
535.3213
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
12 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no