AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63866 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 7H IP67 S/FUS

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63866 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 7H IP67 S/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636160511

Codice prodotto

SCA561.63866

Cod. produttore

561.63866

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa con dispositivo di blocco Large senza base portafusibili, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN60309-2.