SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.32832 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 2H IP67 C/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 2 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie ADVANCE2
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636156903
Codice prodotto
SCA563.32832
Cod. produttore
563.32832
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no


