SCAME PARRE S.P.A. - SCA570.90164 TAPPO PER SPINE 3P+T 16A 20A GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8001636236162
Codice prodotto
SCA570.90164
Cod. produttore
570.90164
Produttore
SCA
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP67
3P+T 20A - 16A IP66/IP67/IP69


