AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.EM4014 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 40A 4 POLI

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.EM4014 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 40A 4 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636193625

Codice prodotto

SCA590.EM4014

Cod. produttore

590.EM4014

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Potenza di commutazione a 400 V:

19 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

40 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

19 kW

40A 4P IP66/IP69 Y1 IK09 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 650°C