AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.GE12503 DISP. COMANDO GENERALE IP55 125A 3 POLI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636163871

Codice prodotto

SCA590.GE12503

Cod. produttore

590.GE12503

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Potenza di commutazione a 400 V:

55 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

125 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

3 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

55 kW

125A 3P IP55 Y5 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO GW 650°C