AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.KGE40005 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 400A 3P+N

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.KGE40005 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 400A 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636289854

Codice prodotto

SCA590.KGE40005

Cod. produttore

590.KGE40005

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Potenza di commutazione a 400 V:

210 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

13 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

210 kW

INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 400A 3P+N. Grado di protezione: IP65. Serie commerciale: Serie ISOLATORS. Tipo: GENERALE. Colore: GRIGIO/NERO. Corrente nominale: 400A. Poli: 3P+N. Taglia interruttore: K3. Dimensione: 400x600x200mm.