SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR03A CONTENITORE COMPL. MARCIA-ARRESTO+SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 3
Numero di pulsanti - 2
Numero di spie luminose - 1
Adatto per arresto di emergenza - no
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001636153728
Codice prodotto
SCA590.PR03A
Cod. produttore
590.PR03A
Produttore
SCA
Numero di elementi di comando:
3
Numero di pulsanti:
2
Numero di spie luminose:
1
Adatto per arresto di emergenza:
no
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Grado di protezione (IP):
IP65


