AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA632B FRUTTO INTERRUTTORE 63A 2 POLI BOX

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA632B FRUTTO INTERRUTTORE 63A 2 POLI BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636158105

Codice prodotto

SCA590.YA632B

Cod. produttore

590.YA632B

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Potenza di commutazione a 400 V:

33 kW

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

63 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

33 kW

63A 2P Y2 BOX (B)