AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-012 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-012 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di posti per contatori - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Larghezza - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636029856

Codice prodotto

SCA630.4506-012

Cod. produttore

630.4506-012

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

25 A

Numero di posti per contatori:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

415 mm

Altezza:

212 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

2

Numero di prese Schuko:

4

Interruttore principale:

Nessuno

Profondità:

114 mm

PORTATILI CON CAVO E SPINA. Protezione con interruttore magnetotermico e differenziale. Con 4 interruttori di manovra-sezionatori da 16A.