AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0400-009 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0400-009 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636056418

Codice prodotto

SCA661.0400-009

Cod. produttore

661.0400-009

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

230/400 V

Materiale (del corpo):

Acciaio

IP55