AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3005-006 AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP44

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3005-006 AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636036618

Codice prodotto

SCA745.3005-006

Cod. produttore

745.3005-006

Produttore

SCA

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

4

Numero di conduttori:

5

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso industriale, con 4 prese industriali e disgiuntore termico. • Con spina 3P+N+T 16A • Dotato di 2 prese CEE 230V 2P+T e 2 prese CEE 400V 3P+N+T • Potenza prelavabile a cavo avvolto: 5000W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W. •Tensione: 400 V~