AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2364 MORSETTIERA T85 16MMQ 450V CA NERO

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA815.2364 MORSETTIERA T85 16MMQ 450V CA NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001636017143

Codice prodotto

SCA815.2364

Cod. produttore

815.2364

Produttore

SCA

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...10 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Nero

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

85...85 °C

Distanza tra i fori:

14.5 mm

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

2

Trasparente:

no

Profondità:

174 mm

Larghezza:

30 mm

16mm² NERO