SCAME PARRE S.P.A. - SCA864.716 MANICOTTO TUBO/GUAINA D.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - A innesto
Per tubi di diametro nominale - 16 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
8001636019376
Codice prodotto
SCA864.716
Cod. produttore
864.716
Produttore
SCA
Materiale:
Plastica
Modello:
A innesto
Per tubi di diametro nominale:
16 mm
Colore:
Grigio
ø16mm ø12mm