SCAME PARRE S.P.A. - SCA875.4414 CASSETTA DA INCASSO 196X152X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Rettangolare
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP40
Lunghezza - 196 mm
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
Serie WBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636159461
Codice prodotto
SCA875.4414
Cod. produttore
875.4414
Produttore
SCA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
196 mm
Larghezza:
152 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Piombabile:
no
CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO. Accetta separatore 160. Separatore non incluso.