SCAME PARRE S.P.A. - SCA875.4513 COPERCHIO PER CASSETTA 160X130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Altri
Lunghezza - 160 mm
Larghezza - 130 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Confezione
80 PZ
Serie di prodotti
Serie WBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636159560
Codice prodotto
SCA875.4513
Cod. produttore
875.4513
Produttore
SCA
Forma:
Altri
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
130 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no
COPERCHI. Descrizione Coperchi a vite (viti non incluse)