AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AS2AR370 SPINA DA INCASSO 250A 3P+T 1000V

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCA899.AS2AR370 SPINA DA INCASSO 250A 3P+T 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio - 250 A

  • Tipo di costruzione - Spina da parete

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale dei contatti - CuZn

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636314495

Codice prodotto

SCA899.AS2AR370

Cod. produttore

899.AS2AR370

Produttore

SCA

Amperaggio:

250 A

Tipo di costruzione:

Spina da parete

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

250A 3P+T 1.000V Morsetti a crimpare