AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM330R4W SCM330R4W PRESA 30A 2P 3W IP67 4H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM330R4W SCM330R4W PRESA 30A 2P 3W IP67 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 30 A

  • Colore identificativo - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636153377

Codice prodotto

SCASCM330R4W

Cod. produttore

SCM330R4W

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

4 h

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Materiale dei contatti:

CuZn

Dimensione orizzontale della flangia:

75 mm

Conforme alle norme MIL:

no

30A 2P 3W 4h 125V 75X75MM Morsetti a vite