SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420R7W SCM420R7W PRESA 20A 3P 4W IP67 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 20 A
Colore identificativo - Rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8001636204208
Codice prodotto
SCASCM420R7W
Cod. produttore
SCM420R7W
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
20 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
7 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm
Conforme alle norme MIL:
no