AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430P5S SCM430P5S SPINA 30A 3P 4W IP44 5H

copiacopia
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM430P5S SCM430P5S SPINA 30A 3P 4W IP44 5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Nero

  • Riferimento orario - 5 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636218007

Codice prodotto

SCASCM430P5S

Cod. produttore

SCM430P5S

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

5 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

30 A

Ingresso cavi:

Manicotto antipiegatura

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

SCM430P5S SPINA 30A 3P 4W IP44 5h. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie EUREKA[PIN&SLEEVE]. Uscita cavo: PASSACAVO. Corrente nominale: 30A. Poli: 3P 4W. Tensione nominale: 3Ø600V. Colore: NERO. Riferimento Orario: 5h.