AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM560P5W SCM560P5W SPINA 60A 4P 5W IP67 5H

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Nero

  • Riferimento orario - 5 h

  • Con invertitore di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636218076

Codice prodotto

SCASCM560P5W

Cod. produttore

SCM560P5W

Produttore

SCA

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

5 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Amperaggio (norme UL/CSA):

60 A

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

60A 4P 5W 5h 3ØY347/600V Morsetti a vite